Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenleuchte 9231, Metall, 48 W, 230 V, 3000-3200 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenleuchte 9231, Metall, 48 W, 230 V, 3000-3200 lm, weiß
LED-Flächenleuchte 9231, Metall, 48 W, 230 V, 3000-3200 lm, weiß
LED-Flächenleuchte 9231, Metall, 48 W, 230 V, 3000-3200 lm, weiß
LED-Flächenleuchte 9231, Metall, 48 W, 230 V, 3000-3200 lm, weiß
LED-Flächenleuchte 9231, Metall, 48 W, 230 V, 3000-3200 lm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-9231
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9231
EAN/GTIN:
     4007735092313
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Aus Metall. Mit 200 LEDs. Lichtleistung 3.000-3.200 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. 421 lux Beleuchtungsstärke in 100 cm Abstand. Flächenleuchte zur Beleuchtung größerer Objekte oder Raumbereiche. Zur Montage an der Decke. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Leistung 48 W. Größe: 600 x 600 x 50 mm (B x T x H). Farbe: weiß. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
min. Einsatztemperatur:
0
max. Einsatztemperatur:
0
Breite:
600
Zolltarifnummer (TARIC):
94051098900
GTIN:
4007735092313
Artikelbezeichnung:
LED-Flächenleuchte 9231
Tiefe:
600
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Wandleuchte
Herstellerartikelnummer:
9231
max. zul. Leistung:
0
Umgebungstemperatur:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Werkstoff:
Metall
Höhe:
50
Anzahl der Leuchtmittel:
200
Produkt-Typbezeichnung:
Wandleuchte
Betriebsmittel-Schutzklasse:
I
Durchmesser:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.