Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 16 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 16 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 16 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 16 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 16 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 16 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-225P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     225P1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Rack Zubehör
Schubfach-Schrank

Der Schubladeneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 51 mm für DIN A4 Schubladen mit einer Höhe von 102, 87, 51 mm ermöglicht die Organisation von Kleinteilen in 16 Fächern.

Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
716 mm
Gesamtbreite:
463 mm
Gesamttiefe:
620 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.