Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A4 4 Fächer für A4 Schubladen H 102, 87, 51 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-227P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     227P1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

Der Schubladeneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 51 mm für DIN A4 Schubladen mit einer Höhe von 102, 87, 51 mm ermöglicht die Organisation von Kleinteilen in 4 Fächern.

Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
GM grau meliert
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.