Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, silber
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, silber
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, silber
Bisley Garderobenschrank Office, 1 Abteil, 2 Fächer, T 305 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1033-CLK122355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK122355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 2 Fächer mit je 1 fixiertem Kleiderhaken, T 305 mm, Farbe silber

Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem Hutboden und einem fixierten Kleiderhaken Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände

Bisleys Office Garderobenschrank im klassisch-zeitlosen Design schafft mit einem fixierten Kleiderhaken pro Fach Platz für die Ablage Ihrer Kleidung und anderer Gegenstände. Die Türen der zwei Fächer sind mit einem Etikettenhalter und einem Zylinderschloss ausgestattet. Löcher an der Korpusoberseite sorgen für Belüftung. Die Schränke können miteinander verbunden werden, somit ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Die Garantie beträgt 5 Jahre, die Schränke des Office Garderobensystems sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 1802 x B 305 x T 305 mm

  • Farbe: silber

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Aufbewahrung Kleidung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Office Garderobenschrank, 1 Abteil, 2 Fächer mit je 1 fixiertem Kleiderhaken, T 305 mm, Farbe silber

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH41 balance
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 104,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 216,78*
    € 257,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 213,08*
    € 253,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 144,48*
    € 171,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,65*
    € 166,18
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 120,41*
    € 143,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,74*
    € 138,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 104,22*
    € 124,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.