Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin V-Falz Falthandtücher Zick Zack 200 Blatt 2-lagig, Handy Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Artikel-Nr.:
     9428-3235588
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     35588
EAN/GTIN:
     6414301035588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen. 2-lagige, weiße Multifold-Handtücher mit V-Falz/Zick-Zack-Falz (2 Flächen) und breitem Blattformat. Empfohlen für alle Bereiche mit niedrigem bis mittlerem Verbrauch und normalen Anwendererwartungen. Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem KATRIN Falthandtuchspender M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch. Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit. Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK"). Zertifiziert mit dem EU Ecolabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
0,23
Blatt-breite [mm]:
244
Blatt-länge [mm]:
230
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
200
CP pro VE:
20
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
4000
Anzahl CP pro Palette:
640
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
32
Höhe der Palette in [mm]:
2102
Verpackungsart:
Handy Pack
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,413 kg
Gesamtgewicht der VE:
8,352 kg
Gesamtgewicht der Palette:
292,712 kg
Länge der CP [mm]:
244 mm
Breite der CP [mm]:
115 mm
Höhe der CP [mm]:
110 mm
Länge der VE [mm]:
400 mm
Breite der VE [mm]:
575 mm
Höhe der VE [mm]:
244 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2102 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
78
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
41
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 25,12*
€ 33,11*
2 Tage
222
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,17*
€ 33,12*
3 Tage
272
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 24,45*
€ 33,24*
2 Tage
54
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 25,43*
€ 33,48*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 28,12*
€ 38,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,60*
€ 38,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
1 Paket enthält 20 Packungen (ab € 1,256* pro Packung)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.