Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Industrieputzrolle XXL 1000 Blatt 3-lagig, Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     9428-32464354
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     464354
EAN/GTIN:
     4004231464354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Industriewischtücher für den täglichen Gebrauch Saugsttark für effektives Trocknen 3-lagig, blau Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen Zertifiziert mit dem EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Lagen:
3
Länge Rolle [m]:
360
Rollen Ø [mm]:
390
Blatt-breite [mm]:
380
Blatt-länge [mm]:
360
Blätter pro Rollen:
1000
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
30
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
2050
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
7,531 kg
Gesamtgewicht der VE:
7,33 kg
Gesamtgewicht der Palette:
245,48 kg
Länge der CP [mm]:
390 mm
Breite der CP [mm]:
390 mm
Höhe der CP [mm]:
380 mm
Länge der VE [mm]:
390 mm
Breite der VE [mm]:
390 mm
Höhe der VE [mm]:
380 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2050 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
70
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
41
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 23,85*
€ 30,92*
2 Tage
43
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 23,14*
€ 30,93*
6 Tage
80
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,01*
€ 34,84*
6 Tage
unbekannt
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 36,90*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 30,88*
€ 41,60*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,92*
€ 36,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 23,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.