Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Hygieneabfallbehälter 8 l, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-91851
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     91851
EAN/GTIN:
     6414300091851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Kompakter Abfallbehälter aus Kunststoff mit Klappdeckel Erhältlich in Weiß und Schwarz Optimale Ergänzung zum Katrin Inclusive Spendersortiment 8 l Fassungsvermögen Zur Wandanbringung geeignet, um Stellfläche zu sparen (Wandhalterung inklusive) Leicht, robust und einfach zu leeren
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,17
Blatt-breite [mm]:
240
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
112
Anzahl VE pro Lage:
16
Anzahl VE pro Palette:
112
Höhe der Palette in [mm]:
2285
Verpackungsart:
Karton
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,750 kg
Gesamtgewicht der VE:
0,923 kg
Gesamtgewicht der Palette:
128,676 kg
Länge der CP [mm]:
170 mm
Breite der CP [mm]:
240 mm
Höhe der CP [mm]:
360 mm
Länge der VE [mm]:
190 mm
Breite der VE [mm]:
265 mm
Höhe der VE [mm]:
305 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2285 mm
Weitere Suchbegriffe: hygieneabfallbehälter plastik, hygieneabfallbehälter, hygienebehälter weiß, Plastikspender und Mülleimer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.