Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Hygienebeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1047-961628
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     961628
EAN/GTIN:
     6414300961628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Hygienebeutelhalter
Hygienebeutelspender
Hygienebeutel im Hygienebeutelhalter (Karton) Diskret Einfach nachzufüllen und zu benutzen Packung à 30 Stück Geeignet für Katrin Hygienebeutelspender
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
30
CP pro VE:
25
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
750
Anzahl CP pro Palette:
3000
Anzahl VE pro Lage:
12
Anzahl VE pro Palette:
120
Höhe der Palette in [mm]:
1150
Verpackungsart:
Karton
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,025 kg
Gesamtgewicht der VE:
0,742 kg
Gesamtgewicht der Palette:
114,04 kg
Länge der CP [mm]:
20 mm
Breite der CP [mm]:
88 mm
Höhe der CP [mm]:
125 mm
Länge der VE [mm]:
455 mm
Breite der VE [mm]:
135 mm
Höhe der VE [mm]:
100 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: damenhygienebeutel hdpe, damenhygienebeutel, Handdesinfektionsmittel / Toilettensitzreiniger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 1,16334*
€ 1,38437
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,04334*
€ 1,24157
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 1,02667*
€ 1,22174
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,98667*
€ 1,17414
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.