Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Perfect-It™ Anti-Hologramm Poliertuch, Blau, 36 cm x 32 cm, 50486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Perfect-It™ Anti-Hologramm Poliertuch, Blau, 36 cm x 32 cm, 50486
3M™ Perfect-It™ Anti-Hologramm Poliertuch, Blau, 36 cm x 32 cm, 50486
3M™ Perfect-It™ Anti-Hologramm Poliertuch, Blau, 36 cm x 32 cm, 50486
Artikel-Nr.:
     C1066-7000032157
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50486
EAN/GTIN:
     04046719220472
Suchbegriffe:
Laminat-Tuch
Laminattuch
Parkett-Tuch
Parketttuch
Mit unserem leistungsstarken 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Tuch wischen Sie Rückstände, Staub, Schmutz und Fingerabdrücke ab, ohne Kratzer zu hinterlassen. Für verschiedenste Oberflächen wie Glas, Metall, Chrom, Vinyl und Leder.
Weitere Informationen:
Brand:
Perfect-It™
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamtlänge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, 3m poliertuch, polierleinen, Polierpad auto, Polierteller, Polierschwamm, Polierschaum, auto polieren zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.