Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schleifschwamm, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, hard, fine, vierseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Schleifschwamm, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, hard, fine, vierseitig
3M™ Schleifschwamm, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, hard, fine, vierseitig
Artikel-Nr.:
     1690-4000842983
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     63197
EAN/GTIN:
     04046719251711
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm
Der Schleifschwamm (hart) ist aufgrund seiner hohen Kantenfestigkeit ideal für die manuelle Bearbeitung von Flächen. Er kann für den Trocken- und Nassschliff eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Schwamm
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, Schleifschwämme, Schwämme, Schwamm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
221
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,87*
2 Tage
295
24
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,88*
2 Tage
295
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,89*
6 Tage
295
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,91*
2 Tage
207
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,68*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.