Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976513154 Herst.-Nr.: 91915025 EAN/GTIN: 08000280457008 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige Klebeband ist vielseitig einsetzbar im Werbemittel- und Dekorationsbereich z.B. als Montagehilfe, zum Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoff, Metall, Pappe, Papier, Textilien etc. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Weiß | Klebstofftyp: | synthetisches Kautschuk-Harz | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, teppichklebeband 3m, 50mm x 25m, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, strappingklebeband, strapping klebeband, bündeln klebeband, bündelungsklebeband, 3m doppelseitiges klebeband |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,53* | € 10,72* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,10* | € 11,57* | | | | | 8 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 10,30* | € 12,84* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 9,88* | € 13,10* | | | | | 8 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,52* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3412* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 385,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|