Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm
3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm
3M™ 8423.6 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 14,3/7,8 mm, 152 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000043212
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8423.6
EAN/GTIN:
     08021684312571
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hohe Flexibilität, einfache Anwendung – der Kaltschrumpfschlauch erfüllt viele Funktionen und lässt sich ohne Werkzeug montieren.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kaltschrumpfprodukte
Gesamtdurchmesser:
17 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.