Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-786221 Herst.-Nr.: 1900S50 EAN/GTIN: 04046719308361 |
| |
|
| | |
| Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Schwarz | Klebstofftyp: | Gummi-Harz | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeklebeband schwarz (l x b) 45.7 m x 48 mm, steinband, steinband schwarz, gewebeklebeband, gewebe klebeband, klebeband isolieren, klebeband spleißen, klebeband abdichten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,45* | € 5,92* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,86* | € 6,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,52* | € 6,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,56* | € 6,35* | | | | | | | | 24 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,18* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 118,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|