Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 50 m, P100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 50 m, P100
3M™ Papierschleifrolle 235U, 115 mm x 50 m, P100
Artikel-Nr.:
     3145-101126133
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     04392
EAN/GTIN:
     05010027589704
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Die 3M™ Schleifrolle 235U ist ein mit einer staubabweisenden Beschichtung versehenes, flexibles Schleifwerkzeug auf einer D- bzw. C-Papier-Unterlage. Aufgrund seiner Körnungsreihe und offenen Kornstreuung eignetes sich für den Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktform:
Rolle
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Körnung:
P100
Gesamtlänge:
50 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
150
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 1,88*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 148,50*
€ 182,13*
16 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,73*
€ 228,01*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.