Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Ölbindevlies Tücher T-151, 390 mm x 530 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M™ Ölbindevlies Tücher T-151, 390 mm x 530 mm
3M™ Ölbindevlies Tücher T-151, 390 mm x 530 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000088324
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     T151
EAN/GTIN:
     05010027678538
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Bindevliestücher haben eine praktische Größe und können schnell auf kleinen Verschüttungen ausgebreitet werden. Oder auch zur Vorsorge auf kleineren Flächen, wo Leckagen auftreten können.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Bindevlies Tücher
Gesamtbreite:
432 mm
Gesamtlänge:
483 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,8756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 212,50*
€ 252,875
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 212,10*
€ 252,399
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,59*
€ 237,5121
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,42*
€ 217,0798
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,12*
€ 208,3928
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.