Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5688209 Herst.-Nr.: 1100B EAN/GTIN: 04054596788855 |
| |
|
| | |
| Nachfüllflasche mit 3M™ Gehörschutzstöpseln der Serie 1100 zur Verwendung mit dem 3M™ One-Touch™ Spender, um dem Träger leichten Zugriff auf die Gehörschützstöpsel zu bieten. Enthält 500 Paar komfortable Gehörschützer aus weichem Schaumstoff, mit einem schmäler werdenden Design, das für die meisten Gehörgänge passend ist. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Orange | Produkttyp: | Nachfüllkanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, 3m gehörschutzspender mit füllung, gehörschutz spender, gehörschutz-spender 3m, gehörschutz marke, gehörschutz lärm, bester gehörschutz, ohrenschutz, ohrschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,99* | € 65,81* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 50,97* | € 66,07* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 54,92* | € 70,54* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 62,64* | € 79,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 63,83* | € 80,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Paar (ab € 0,10398* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 263,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|