Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Notes, Rio de Janeiro Collection, 76 x 127 mm, 6 Blöcke


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Post-it® Super Sticky Notes, Rio de Janeiro Collection, 76 x 127 mm, 6 Blöcke
Post-it® Super Sticky Notes, Rio de Janeiro Collection, 76 x 127 mm, 6 Blöcke
Post-it® Super Sticky Notes, Rio de Janeiro Collection, 76 x 127 mm, 6 Blöcke
Artikel-Nr.:
     1682-111213599
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6556SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extrastark haftenden und vielseitig einsetzbaren Notes sind in verschiedenen auffälligen Farben verfügbar, damit Informationen und Mitteilungen beachtet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Rosa | Orange | Grün | Gelb | Blau
Produkttyp:
Super Sticky
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, Post-it, Notizzettel, Super Sticky
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
577
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 15,04*
2 Tage
197
pro Packung
€ 5,49*
ab € 10,41*
€ 15,34*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,12*
€ 15,37*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,21*
€ 15,52*
3 Tage
492
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,91*
€ 16,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
1 Packung enthält 6 Block (ab € 1,695* pro Block)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.