Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111668410 Herst.-Nr.: 653-1B EAN/GTIN: 04054596723078 |
| |
|
| | |
| Post-it® Recycling Notes werden zu 100 % aus Recyclingpapier und einem Klebstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, der zu 60 % aus jährlich nachwachsenden Pflanzen besteht. PEFC RECYCELT bürgt für zertifizierte, erneuerbare Quellen und nachhaltige Forstwirtschaft. Weitere Informationen: | | Brand: | Post-it® | Produktfarbe: | Gelb | Produkttyp: | Recycling Notes | Gesamtbreite: | 51 mm | Gesamtlänge: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, post-it marker, haftnotiz blauer engel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,495* | € 0,925* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,53667* | € 1,04834* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,54334* | € 1,05167* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,65667* | € 1,21667* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,82* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 5,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|