Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-8000634112 Herst.-Nr.: 328-1000 EAN/GTIN: 00051131279414 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA zeichnen sich durch eine patentierte Schaumstoffformulierung aus, wodurch sie vollständig waschbar und wiederverwendbar sind. Die weiche Schaumstoffspitze und der flexible Einführstiel ermöglichen ein müheloses Einsetzen in das Ohr sowohl einhändig als auch mit beiden Händen. Die Schaumstoffspitze passt sich schnell der einzigartigen Form des Gehörgangs an und dichtet diesen gegen Geräusche ab. Die Flexible Fit Gehörschutzstöpsel eignen sich besonders gut für Tätigkeiten, bei denen entweder Handschuhe getragen werden müssen oder die Hände schmutzig werden, sowie für Situationen, bei denen zum Einführen der Gehörschutzstöpsel nur eine Hand frei ist. Weitere Informationen: | | Brand: | E-A-R™ | Produkttyp: | Gehörschutzstöpsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 100 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 0,5427* | € 0,7317* | | | | | | | 14 Tage | | | 400 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,76* | | | | | 17 Tage | | | 400 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 0,63* | € 0,83* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar | Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 73,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|