Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Mikro-Schirm, 25 mm/Karton 2030609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Mikro-Schirm, 25 mm/Karton 2030609
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Mikro-Schirm, 25 mm/Karton 2030609
3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Schwarz, Mikro-Schirm, 25 mm/Karton 2030609
Artikel-Nr.:
     C1066-7100217866
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HC24BLK/MP FB3 CLA
EAN/GTIN:
     04054596715622
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Schwarz ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Mikro-Schirm (25 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Stoßkappe
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, kopfschutz, anstoßkappen, anstosskappe, sicherheitskappe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.