Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Peltor™ Premium Plus Kapselgehörschutz X3A, 1 pro Packung (95 – 110 dB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M X3A Gehörschutz 33 dB
3M X3A Gehörschutz 33 dB
3M X3A Gehörschutz 33 dB
3M X3A Gehörschutz 33 dB
3M X3A Gehörschutz 33 dB
Artikel-Nr.:
     C1066-7100228955
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X3A
EAN/GTIN:
     04054596813373
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Der 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz X3 verfügt über einen elektrisch isoliertes Doppelkopfbügel, der den Wärmestau auf dem Kopf verringert. Mit einem speziell entwickelten Abstandshalter bietet er eine Geräuschdämmung von bis zu 33 dB ohne Gewicht und Volumen.
Weitere Informationen:
Brand:
PELTOR™
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Die besten Konditionen aller 47 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.