Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 203 mm x 152 mm, 45 Blatt/Block, 4 Blöcke/Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 203 mm x 152 mm, 45 Blatt/Block, 4 Blöcke/Packung
Post-it® Super Sticky Meeting Notes, Neonfarben, 203 mm x 152 mm, 45 Blatt/Block, 4 Blöcke/Packung
Artikel-Nr.:
     690-480429
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6845-SSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Meeting Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Mitteilungen lassen sich vielseitig, sicher und wahrnehmbar platzieren, auch auf senkrechten oder schwierigen Flächen. Die großen Super Sticky Notes eignen sich ideal für To-do-Listen oder Meeting-Protokolle.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Rosa | Gelb | Orange | Grün
Produkttyp:
Große Notes
Gesamtbreite:
203 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
287
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,90*
€ 13,32*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,03*
€ 13,41*
1 Tag
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 14,36*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,52*
€ 14,62*
8 Tage
294
pro Packung
€ 5,87*
ab € 10,01*
€ 14,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 2,225* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.