Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kombizange Professional electric mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 160 mm, 6 1/2" (26705)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-26705
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z01016006
EAN/GTIN:
     4010995267056
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange

Steigert Ihre Effizienz: Sicheres und verrutschfreies Greifen in allen üblichen Arbeitssituationen.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit "Dreipunkt Abstützung" gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.

Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5746.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Schneidkraft:
15
Mittelharter Draht (mm):
3.1 mm
Harter Draht (mm):
2 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombizange vde 160mm, kombinationszange, vde kombinationszange, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Elektriker Zange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.