Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeug Set Elektriker gemischt 13-tlg. inkl. Werkzeugmappe (36389)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-36389
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     9300025
EAN/GTIN:
     4010995363895
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
LWL Abisolierwerkzeug
Modul Werkzeuge

Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erhöht Ihre Sicherheit: International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff.

Ausfuehrung: Taschenformat ca. 33 x 27 x 6 cm.

Ausfuehrung: Gewicht 2120 g.

Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.

Das 13-tlg. Werkzeugset umfasst ausgewählte Handwerkzeuge für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Zudem beinhaltet die Werkzeugtasche einen Kabelschneider, eine Flachrundzange sowie einen Kraftseitenschneider mit DynamicJoint® Technologie zur optimalen Übertragung der Handkraft. Weitere, speziell auf das Aufgabenfeld eines Elektrikers abgestimmte Werkzeuge vervollständigen das Werkzeugset

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,5 mm x 125 mm (35501)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Kabelschneider Professional electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43662)
  • 1x Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26727)
  • 1x Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 180 mm, 7" (41274)
  • 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
  • 1x Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm (44618)
  • 1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
  • 1x Gliedermaßstab Longlife® Plus 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27059)
  • 1x Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wiha werkzeugmodul, modul werkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, Schraubendreher, Werkzeug Satz Elektriker, Seitenschneider, Elektriker, Zangen, Mechaniker Werkzeug Satz, Werkzeugkoffer, Schraubendreher Set, Laptop-Tasche, Schraubenzieher Set, Elektriker Koffer, Schraubendreher Sortiment, Werkzeugkiste, Bit Set, Schlagwerkzeug, Mechaniker Set, Schaltschrankbau, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, Elektriker Tasche, Werkzeug Sortiment, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, satz elektriker, set elektriker, Elektriker Werkzeugtasche, Werkzeugtasche Elektriker, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, elektriker werkzeugkasten, elektriker werkzeug tasche, elektriker werkzeug koffer klein, koffer, werkzeug koffer, schraubendreher zangen satz, zangen schraubendreher set, schraubendreher zangen set, werkzeugkoffer gefüllt profi, Werkzeugkoffer gefüllt, elektriker werkzeug set leer, werkzeug set basic, werkzeug set professional, werkzeug set zangen, werkzeug set schraubendreher, Werkzeugset elektrotechnik, Werkzeugset vde, Werkzeugsatz klein, Werkzeugsatz elektriker, Werkzeugsatz elektro, Werkzeugsatz elektronik, Werkzeugmappe gefüllt, Werkzeugmappe set vde, werkzeugmappe elektro, werkzeugset klein, werkzeugset elektriker, Werkzeugset elektriker klein, Werkzeugset elektrowerkzeug, Werkzeugset elektro, Werkzeugset elektriker vde
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
44617
ab € 24,47*
Sonstiges
Wiha
44618
ab € 13,39*
Sonstiges
Wiha
26727
ab € 18,15*
Sonstiges
Wiha
27059
ab € 6,09*
Sonstiges
Wiha
43662
ab € 25,76*
Sonstiges
Wiha
41274
ab € 25,39*
Sonstiges
Wiha
32411080
ab € 6,46*
Sonstiges
Wiha
32412100
ab € 9,00*
Sonstiges
Wiha
3201035100
ab € 4,47*
Sonstiges
Wiha
3201045125
ab € 6,37*
Sonstiges
Wiha
3201055125
ab € 6,28*
Sonstiges
Wiha
34745
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.