Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-42074
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB24691
EAN/GTIN:
     4010995420741
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Vereinfacht Ihre Arbeit: Komfortable Bemaßung aus unterschiedlichen Arbeitspositionen dank raffiniert positionierter Skalen, sogar bei Draufsicht.

Steigert Ihre Effizienz: Perfekte Einsehbarkeit beider Libellen selbst bei spitzem Blickwinkel.

Spart Platz: Perfekte Mobilität, passend für Wiha Koffer.

Spart Zeit: Variable Abstandsmarkierung für bis zu 4 Unterputzdosen.

Anwendung: Zum horizontalen und vertikalen Messen und Markieren der Abstände von Unterputzdosen.

Variable Abstandsmarkierung - bis zu 4 Unterputzdosen

Perfekte Einsehbarkeit beider Libellen im spitzen Winkel

Unterbrechungsfreies Anzeichnen

Zwei raffiniert positionierte Skalen

Gerade bei der Installation von Steckdosen am Boden hat es der Elektriker oft schwer, die Libelle auf der Wasserwaage gut einsehen zu können. Zudem entstehen beim Anzeichnen aufgrund der Libellenvertiefungen oftmals unschöne Kerben. Mit diesen Problemfällen macht die Elektriker Wasserwaage von Wiha nun Schluss. Selbst bei spitzem Blickwinkel ist eine perfekte Einsicht auf die Libellen gegeben. Zudem ermöglicht die Wasserwaage dank dem durchgehenden Gehäuse ein unterbrechungsfreies Anzeichnen von Linien. Selbst bei Draufsicht wird mithilfe der raffiniert positionierten Skalen eine komfortable Bemaßung ermöglicht. Einen weiteren Vorteil bei der Elektroinstallation bieten die variablen Abstandsmarkierungen für bis zu 4 Unterputzdosen. Dank der verschiebbaren Markierpunkte für Dosen kann die Wasserwaage je nach Ländervorgabe an die jeweiligen Markierungsabstände angepasst und somit auch vielfältig und international eingesetzt werden. Dank ihrer kompakten Form ist die Wasserwaage zudem perfekt für den mobilen Einsatz geeignet und kann bequem im Wiha Elektrikerkoffer verstaut werden.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Breite (mm):
56 mm
Gesamtlänge (mm):
400 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wiha wasserwaage 40cm, markier wasserwaage, wasserwaage 40cm, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Messwerkzeug, wasserwaage, Libelle, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.