Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-43797
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB25513
EAN/GTIN:
     4010995437978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher

Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen.

Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar.

Steigert Ihre Effizienz: Integrierte, leuchtstarke LED Taschenlampe.

Erhöht Ihre Flexibilität: Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC ab.

Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung.

Messkategorie: CAT IV 1.000 V

Normen:

Spannung 12 - 1.000 V AC

CAT IV, 1.000 V

Einhandprüfung

5-stufiges optisches Signal

Ein- und ausschaltbares akkustisches Signal

Integrierte Taschenlampenfunktion

Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem und akustischem Signal möglich. Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Bei der Spannungsprüfung leuchten je nach Stärke des elektrischen Wechselfeldes die LEDs von blau (schwach) über orange bis hin zu rot (stark). Für die Benutzung werden zwei AAA-Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind. Wird das Gerät 4 Minuten lang nicht verwendet, schaltet es sich automatisch aus, um Energie zu sparen. Eine integrierte LED-Taschenlampe ermöglicht die Messstellenbeleuchtung in dunkler Umgebung und kann durch manuelles Ein- und Ausschalten als Taschenlampe verwendet werden. Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet. Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 V AC. Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326, IP67

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Griffdurchmesser (mm):
28.5 mm
Gesamtlänge (mm):
150 mm
Spannung min (V AC):
12 V AC
Spannung max (V AC):
1000 V AC
Spannung min - max (V AC):
12 - 1000
Berührungslose Spannungsprüfung:
Ja
ATEX Zulassung:
Nein
Akustisches Signal:
Ja
Integrierte Taschenlampe:
Ja
Messkategorie:
CAT IV 1.000 V
Schutzart IP:
IP67
Betriebstemperatur min - max (°C):
-20 - 40
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
2x AAA-Batterien
Batterie Spannung (V):
1.5 V
Batterie Kapazität (mAh):
1300 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.3 Ah
Batterie Gewicht (g):
8 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
16 g
Watt/Stunde (w/h):
1.95 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Nein
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, wiha spannungsprüfer, spannungsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stromzange, Strommesszange, DUSPOL, multimeter digital, drehfeldmessgerät, drehfeldmesser, ohmmeter, Spannungspüfer duspol, Digitalmultimeter, Installationsmessgeräte, Peakmeter, Strommesszange Gleichstrom, duspol spannungsprüfer digital, Multimeter Stromprüfer, zangenamperemeter für gleichstrom, Clamp Meter, Zangenampermeter, Multimeter zange, Amper Zange, Leistungsmessgerät, Stromprüfer Voltmeter, elektro, elektrowerkzeug, VDE Messung, spannungsprüfer berührungslos, Elektriker, fasenprüfer, stromprüfer, Stromtester, Leitungssucher, kabelbruch finden, kabelfinder leistungsfinder, Spannungsprüfer einfach, voltage tester, Kabelsuchgerät
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.