Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha E-Schraubendreher speedE® II electric 7-tlg mit slimBits, Batterien und USB-Ladegerät in L-Boxx Mini (44318)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Abtrieb
QR - Code
QR - Code
Artikel-Nr.:
     C1069-44318
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     591T101
EAN/GTIN:
     4010995443184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher

Steigert Ihre Geschwindigkeit: 3 x schnelleres Arbeiten dank elektrischem Antrieb.

Schützt Ihr Material: Elektrisches Verschrauben mit Schutzfunktion zur Vermeidung von Materialbeschädigungen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Steigert Ihre Effizienz: 100% kompatibel mit der Wiha Electric Vario Family.

Erleichtert die Handhabung: Einzigartiger Ringschalter ermöglicht die Bedienung in allen Arbeitspositionen.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Maximale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes dank Ring-LED-Leuchte.

Schont Ihre Gesundheit: Für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erfüllt Ihre Ansprüche: Qualität und Robustheit made in Germany.

Anwendung: Ideales Werkzeug für alle Schraubarbeiten, z.B. Steckdosenmontage, Arbeiten im Schaltschrank, Industriewartung und -montage, Wartung und Reparatur von Motorgeräten, Haushaltsgeräte und weiße Ware, Fenster- und Türenmontage, Heizung-, Klima- und Sanitärinstallationen und Reparatur von Fahrrad, Motorrad und Rasenmäher. Auch im Haushalt für Möbelaufbauten, Reparaturen und sonstige Schraubaufgaben im Hobbybereich perfekt geeignet.

3x schneller als von Hand

Materialschutzfunktion dank Auto-Stop

Bedienbar in allen Positionen dank Ringschalter

Schattenfreie Beleuchtung

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

slimBits ermöglichen Zugang zu tiefliegenden Schrauben dank eingelassener Isolierung

Etliche Verschraubungen am Tag, hunderte Verschraubungen in der Woche. Als Handwerker investiert man viel Zeit und Energie in wiederkehrende Schraubarbeiten. Die daraus resultierenden Schmerzen in den Handgelenken können dem Körper nicht verübelt werden. Dank des elektrischen Antriebs des E-Schraubendrehers speedE® II werden die Gelenke und Sehnen gerade im Dauereinsatz geschont. Zudem reduziert sich der Zeitaufwand um das 3-fache. Als weiteres Highlight bietet der speedE® II die integrierte Materialschutzfunktion. Bei sensiblen Verschraubungen, wie beispielsweise bei Kunststoffabdeckungen von Steckdosen, darf nicht zu stark angezogen werden, da sonst das Material schaden nehmen kann. Hier schaltet der speedE® II automatisch bei 0,4 Nm ab und überlässt dem Anwender die volle Kontrolle, um den letzten Anzug gefühlvoll von Hand zu erledigen. Werden Schraubaufgaben angegangen bei denen mehr Kraft notwendig ist, bietet der speedE® der zweiten Generation die Möglichkeit per Schiebeschalter die elektrische Kraft auf 1,0 Nm zu erhöhen. Wird einmal mehr Kraft benötigt, kann mit dem speedE® II dennoch manuell bis zu 8 Nm aufgebracht werden, ohne dass er dadurch beschädigt wird. Während der Verschraubung spendet die integrierte LED dauerhaft Licht für eine optimale Sicht auf die Schraube. So kann in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen durch Antippen des Ringschalters die leuchtstarke LED als Taschenlampe eingesetzt werden. Eine noch bessere Bedienfreundlichkeit garantiert der vergrößerte Ringschalter, sowie der reibungslose Rundlauf. Dank der Kombination aus Arbeitserleichterung sowie der ergonomischen SoftFinish® Griffform, wird der E-Schraubendreher speedE® II von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen. Das Set beinhaltet zwei rote slimBits, ein USB Akku-Ladegerät sowie zwei Standard-Akkus des Typs 18500, wodurch durchgängiges Arbeiten ermöglicht wird.

Inhalt:

  • 1x E-Schraubendreher Griff speedE® II
  • 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion mit USB
  • 1x Akku-Set 18500 Li-Ion 2 Stk. in Box (41914)
  • 1x L-Boxx mini
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
2x 18500 Li-Ion 3,7V
Batterie Spannung (V):
3.7 V
Batterie Kapazität (mAh):
1500 mAh
Batterie Kapazität (Ah):
1.5 Ah
Batterie Gewicht (g):
39.6 g
Batterie Gewicht Lithium (g):
<0,9 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
39.6 g
Watt/Stunde (w/h):
5.55 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Motorradbatterie, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 7tlg wiha, ladegerät li-ion, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Werkzeugtasche, Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, Schraubendreher, Werkzeug Satz Elektriker, Seitenschneider, Elektriker, Werkzeugsortiment, Zangen, Mechaniker Werkzeug Satz, Werkzeugkoffer, Schraubendreher Set, Laptop-Tasche, Schraubenzieher Set, Elektriker Koffer, Schraubendreher Sortiment, Werkzeugkiste, Bit Set, Schlagwerkzeug, Mechaniker Set, Schaltschrankbau, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, vollisoliertes Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug 1000v, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, Elektriker Werkzeug Set, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, satz elektriker, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, set elektriker, fein schraubendreher elektrisch, elektrisches verschrauben, mini, mini akkuschrauber, modellbau werkzeug, akuschschrauber, Elektroschrauber, alkuschrauber, e, akkuschraubendreher, minibohrer, akku, akku-schraubendreher, akku-stabschrauber, elektroschraubenzieher set, klein, schrauber, akkubohrer
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
41914
ab € 28,83*
Sonstiges
Wiha
34590
ab € 3,62*
Sonstiges
Wiha
41159
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.