Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo E 950-103 in Silberfarben/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo E 950-103 in Silberfarben/Schwarz
Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo E 950-103 in Silberfarben/Schwarz
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1075-10085
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006508195978
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Melitta Kaffeevollautomat Caffeo Solo E 950-103 in Silberfarben/Schwarz

Kaffeegenuss pur.

Konzentration auf das Wesentliche - das ist Solo®. Reduziertes Design, kleinste Abmessungen und einfache Bedienung. Für exzellenten Kaffeegenuss aus ganzen Bohnen und einer samtig weichen Crema, die auf der Zunge zergeht.

Puristisch und kompakt
20 cm breit, 32,5 cm hoch, 45,5 cm tief - die SOLO® zählt zu den kleinsten Kaffeevollautomaten der Welt. Und bietet doch genug Platz für hochwertige Melitta-Technik.

Individuelle Kaffeezubereitung
Genuss ohne Kompromisse: Wählen Sie Ihre Kaffeestärke und Temperatur: Mit einer einzigen Drehung passen Sie außerdem die Kaffeemenge an die bevorzugte Tassengröße an.

Aroma-Extraction-System
Für maximalen Genuss nutzt SOLO® die Vorbrühfunktion: Der Kaffee wird vor dem eigentlichen Brühvorgang mit Wasser umspült, um ein Maximum an Aromastoffen des Kaffees freizusetzen. Für optimale Reinigung lässt sich die gesamte Brühgruppe ganz einfach entfernen.

0-Watt-Schalter
Bei Betätigung des 0-Watt-Schalters unterbricht die SOLO® die Verbindung zum Stromnetz. Ihre persönlichen Einstellungen bleiben natürlich erhalten. Diese On/Off Funktion ist außerdem programmierbar, sodass nach gewünschter Zeit das Gerät automatisch vom Stromnetz getrennt wird.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
Für ein oder zwei Tassen, Becher oder Latte-Machhiato-Gläser - der Kaffeeauslauf lässt sich bis 135 mm in der Höhe verstellen.

Produktbeschreibung:

  • 1-Kammer-Bohnenbehälter (Fassungsvermögen 120 g)
  • entnehmbare Brühgruppe mit Vorbrühprogramm
  • höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm
  • Edelstahl-Abtropfblech
  • Mahlwerk dreistufig einstellbar
  • automatische Mahlmengenkompensation
  • Kaffeestärke dreistufig einstellbar
  • Wassermenge stufenlos regelbar von 30-220ml
  • Kaffeetemperatur dreistufig programmierbar 87 °C/90 °C/93 °C
  • Zeitgemäße Energie-Sparfunktion (< 10W/h) Ein-/Ausschalter mit 0-Watt Funktion Automatisches Reinigungs,- Entkalkungs- und Spülprogramm
  • Tassenablagen zum Vorwärmen von Tassen (passiv)
  • Verchromte Elemente (Kaffeeauslauf, Drehregler, Ein-/Austaste)
  • Abnehmbarer Wassertank (1,2 l), mit automatischer Wassermengen-Erkennung (kein Leerlaufen möglich)
  • Kompatibel für den Einsatz von Wasserfiltern (1 Filter in jeder Verpackung enthalten)
  • 1.400 Watt
  • Maße in mm (B x T x H): 380 x 300 x 545
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
ab € 379,42*
Ähnlich
Melitta
ab € 278,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.