Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Verteilersteckdose Baustelle 1,5m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-38601
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38601
EAN/GTIN:
     4011160386015
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Steckdosenleiste für Baustelle H07RN-F

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit unserem schwarzen Multistecker (230 V, 16 A). Zum Anschluss verschiedener Elektro-Artikel geeignet. Die schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5 beträgt eine Länge von 1,5 m.
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. Das Produkt ist IP44 zertifiziert und ist für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Ihr perfekter Baustellen- und Gewerbe-Artikel!
  • Design: Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen der 3-fachen Leiste haben Sie auch Platz für größere Stecker nebeneinander. Die 4 Ösen ermöglichen eine simple Befestigung an der Wand.
  • Sicherheit: Durch den selbstschließenden Sicherheitsklappdeckel wird die Schuko-Steckdose vor eintretendem Schmutz und Feuchtigkeit bewahrt.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3.500 Watt
Leitungstyp:
H07RN-F
Steckplätze:
3 Stück
Farbe:
Schwarz/Blau
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Kabellänge:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Verteilersteckdose, 3-fach steckdosenleiste 1,5 m schwarz, schlauchleitung, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38616
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.