Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Solarline LED Solarstrahler mit Bewegungsmelder 10W 550lm IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46978
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46978
EAN/GTIN:
     4011160469787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Strahler

Solarline LED Strahler mit Bewegungsmelder

  • Strahler: Der LED Strahler für großflächige Ausstrahlung (120°) enthält eine original Samsung SMD LED (550 Lumen, 5.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 25.000 h) und wird von einem Solarpanel (3,5 W/14,5 V) mit Akku (7,4 V/1.800 mAh) betrieben.
  • Material: Die schwenkbare LED Außenleuchte in Aluminium ist spritzwasser- und fremdkörpergeschützt & verfügt über eine Leuchtdauer von 2 h. Leuchte und Sonnen Panel sind mit einem 3m langen Kabel verbunden.
  • Bewegungsmelder: Der 180° Sensor des Melders hat einen Erfassungsbereich von ca. 12 m. Er ist von 10 Sek. bis 4 Min. regelbar. Auch Dämmerungs- und Empfindlichkeitsschalter sind regelbar.
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich. Netzunabhängiger Betrieb auch an entlegenen Stellen durch Nutzung von Solarenergie
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel Anzahl:
1
Lichtstrom:
550 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
10 Watt
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
3 m
Abstrahlwinkel:
120 °
max. Leuchtdauer:
4 h
Erfassungsbereich:
12 m
Ladezeit:
10 h
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, as schwabe bewegungsmelder, automatik schalter, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Solarlicht, Sonnenlicht, Solarstrahler, Solarbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.