Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe M3 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 4xSchuko 2xCEE 32A P44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60554
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60554
EAN/GTIN:
     4011160605543
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler

Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M

  • Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der M3 hat einen 400 V, 32 A CEE-Stecker auf vier Schutzkontaktstecker 230 V, 16 A, eine 5-polige CEE-Dosen 400 V, 16 A und eine CEE-Buchse 400 V, 32 A
  • Gehäuse: Die Stromquelle ist stapelbar und dadurch sehr platzsparend. Der Edelstahldeckel ist mit Schnellverschlüssen ausgestattet. Durch das geschlossene Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit wird ein Wassereintritt verhindert
  • Sicherheit: Der Baustellenverteiler ist nach BGV A2 berührungssicher. Zusätzliche Sicherheit bieten die Absicherungen: 1 FI Schutzschalter 40 A 30 mA, 3 LS-Schalter C 16 A 1-polig, 1 LS-Schalter C 16 A 3-polig
  • Anwendungsgebiet: Der Starkstromverteiler hat die Schutzklasse IP44 und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Anzahl CEE 32A:
1 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Länge:
2 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Absicherung:
1x FI 40 A, 4-polig, 30mA, Typ A, 2x LS-Schalter C 16 A, 1-polig, 2x LS-Schalter C 16 A, 3-polig
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, as - schwabe baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60550
ab € 231,05*
Ähnlich
as - Schwabe
60552
ab € 291,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60555
ab € 319,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60551
ab € 321,31*
Ähnlich
as - Schwabe
60561
ab € 735,25*
Ähnlich
as - Schwabe
61562
ab € 752,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.