| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-62059 Herst.-Nr.: 62059 EAN/GTIN: 4011160620591 |
| |
|
| | |
| Verlägerungsleitung mit 3-fach Verteilersteckdose H07RN-F - Mehrfachverteiler mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
- 10 m Leitung Typ H07RN-F 3G1,5
- Geeignet für Gewerbe, Baustelle, Außenbereich, Landwirtschaft
- Sehr robuste Ausführung / Mit öse zum Aufhängen
- 230V / 16 A - Spritzwassergeschützt
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | blau/schwarz | Schutzart: | IP44 | Leitungstyp: | H07RN-F | Länge: | 10 m | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Steckplätze: | 3 Stück | Anschluss: | Schukostecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, stromverlängerungskabel 10m schwarz, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung, Mehrfachsteckdose |
| | |
| |