Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Eis-Stop Heizkabel Gesamtlänge 6m beheizte Länge 4m 15W/m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-67014
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     67014
EAN/GTIN:
     4011160670145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Eis-Stop-Heizkabel

  • Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 15 W / Meter.
  • Anwendung: Die Heizkabel können zur überwinterung von Pflanzen, zum Eisfreihalten von Teichen oder zum Frostschutz von Wassertanks genutzt werden, wenn die Installationsanleitung berücksichtigt wird.
  • Verwendung: Die Installation des Frostschutzkabel ist durch den Schutzkontakt-Stecker einfach und schnell. Mit unserer Rohrbegleitheizung können Sie auf externe Temperaturüberwachungssysteme komplett verzichten.
  • Automatisch: Die Leitung schaltet sich automatisch bei +3° C ein und bei +10° C ab. Erzeugte Temperatur durch das Kabel: maximal 45°C . Maximale Umgebungstemperatur am Einsatzort: 65°C
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Länge:
6 m
Heizleistung:
15 W/m
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RN-F
Querschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Länge des beheizten Kabels:
4 m
Erzeugte Temperatur durch das Kabel:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, heizband 15w/m, Begleitheizung, Frostschutz, Wasserleitung, Rohrbegleitheizung, Dachrinnenheizung, Rohrheizung, frostsicher, frostsichere, Temperaturregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
67011
ab € 51,23*
Ähnlich
as - Schwabe
67012
ab € 76,98*
Ähnlich
as - Schwabe
67013
ab € 86,64*
Ähnlich
as - Schwabe
67015
ab € 111,91*
Ähnlich
as - Schwabe
67010
ab € 26,60*
Ähnlich
as - Schwabe
67016
ab € 50,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.