Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Spiral Verlängerung Stecker Kupplung 4m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70425
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70425
EAN/GTIN:
     4011160704253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Spiralkabel

Spiralleitung mit Winkelstecker H05VV-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr Die 2 Meter lange Spiralverlängerung ist bis auf 4 Meter dehnbar. Die qualitativ hochwertige und robuste H05VV-F 3G1,5 Leitung verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel
  • Um eine Leitung zu verlängern, den Stecker in die Buchse einstecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Die Verlängerung weist einen erhöhten Widerstand beim Auseinanderziehen auf
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V, 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP20 und eignet sich ideal für den Innenbereich. Perfekt für Büro und Haushalt
  • Durch den Winkelstecker und die Schutzkontaktwinkelkupplung ist das Stromkabel sicher. Die Indoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2 geprüft
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
4 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, as schwabe baustellen-spiralkabel, baustellen spiralkabel, Wendelkabel, Wendelleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Innen, Verlängerungskabel Innenbereich, Verlängerungskabel Indoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Innen, Stromverlängerung Innen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70410
ab € 9,04*
Ähnlich
as - Schwabe
70412
ab € 8,88*
Ähnlich
as - Schwabe
70426
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.