Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Rauchmelder H-AL13000 10 Jahre Betriebsdauer 85dB IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-90417
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90417
EAN/GTIN:
     4011160904172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder

Rauchmelder

  • fotoelektrischer Melder geprüft nach VdS3131
  • inkl. 1x 3V CR123A Lithium Batterie (10 Jahre) nicht tauschbar
  • Signalton 85dB (A) in 3 Meter
  • Warnton bei niedrigem Batteriestand
  • optische Anzeige der Testfunktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
  • zur Deckenmontage geeignet
  • Ø100mm x 35mm
  • -IP20 Innenbereich-
Weitere Informationen:
Lautstärke:
85 dB
Schutzart:
IP20
Höhe:
37 mm
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rauchwarnmelder, batterie rauchmelder, co melder, rauchmelder 85db, Haussicherheit, Camping Sicherheit, Warnung, Rauchalarm, Rauchwarnung, Erstickungsgefahr, Erstickungswarnung, Brandmelder, Feuermelder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
90406
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.