Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architektur-Kombi-Schablone, 1:50, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Architektur-Kombi-Schablone, 1:50, orange-transparent
Architektur-Kombi-Schablone, 1:50, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5060
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5060
EAN/GTIN:
     9003182050604
Suchbegriffe:
Kombischablone
Möblierungsschablone
Werkplanschablone
Zeichen-Schablone
Architektur-Kombi-Schablone, 1:50, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Maßstab 1:50, Symbole für Sanitär- Einrichtungen, Elektroinstallation, Türöffnungen, Fensterbreiten, Kurzbezeichnungen, Niveau- und Richtungssymbole, Qualität (in Anlehnung an Norm): DIN 1356/18022, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent orange. Größe (L x H x S): Länge: 225 mm x 125 mm, min. Dicke: 1.2 mm. Werkplanschablone in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Maßstab 1:50, Symbole für Sanitär- Einrichtungen, Elektroinstallation, Türöffnungen, Fensterbreiten, Kurzbezeichnungen, Niveau- und Richtungssymbole
Artikelbezeichnung:
Architekten-Werkplanschablone I
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Produkt-Typbezeichnung:
Architektur-Kombi-Schablone 1:50
Qualität gemäß Norm:
DIN 1356/18022
Länge:
225
Stärke:
1.2
Höhe:
125
Farbe:
transparent orange
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
min. Dicke:
1.2
Qualität (in Anlehnung an Norm):
DIN 1356/18022
Ausführung der Schablonensymbole:
Maßstab 1:50, Symbole für Sanitär- Einrichtungen, Elektroinstallation, Türöffnungen, Fensterbreiten, Kurzbezeichnungen, Niveau- und Richtungssymbole
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.