Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architektur-Kombi-Schablone, 1:100, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Architektur-Kombi-Schablone, 1:100, orange-transparent
Architektur-Kombi-Schablone, 1:100, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5061
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5061
EAN/GTIN:
     9003182050611
Suchbegriffe:
Kombischablone
Möblierungsschablone
aristo kombischablone
möblierungsschablone
Architektur-Kombi-Schablone, 1:100, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Maßstab 1:100, Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn-, Schlaf-, Essraum-, Küchen- und Sanitär- Einrichtungen sowie Türöffnungen im Wohnungsbau, Niveau- und Richtungssymbole, Qualität (in Anlehnung an Norm): DIN 1356/18011/18022, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent orange. Größe (L x H x S): Länge: 225 mm x 125 mm, min. Dicke: 1.2 mm. Werkplanschablone in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Architektur-Kombi-Schablone Maßstab 1:100
Farbe:
transparent orange
Höhe:
125
Länge:
225
Artikelbezeichnung:
Architekten-Werkplanschablone II
Qualität gemäß Norm:
DIN 1356/18011/18022
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Maßstab 1:100, Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn-, Schlaf-, Essraum-, Küchen- und Sanitär- Einrichtungen sowie Türöffnungen im Wohnungsbau, Niveau- und Richtungssymbole
Stärke:
1.2
Ausführung der Schablonensymbole:
Maßstab 1:100, Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn-, Schlaf-, Essraum-, Küchen- und Sanitär- Einrichtungen sowie Türöffnungen im Wohnungsbau, Niveau- und Richtungssymbole
Qualität (in Anlehnung an Norm):
DIN 1356/18011/18022
min. Dicke:
1.2
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.