Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architektur-Werkschablone 2, 1:50, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Architektur-Werkschablone 2, 1:50, orange-transparent
Architektur-Werkschablone 2, 1:50, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5062
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5062
EAN/GTIN:
     9003182050628
Suchbegriffe:
Möblierungsschablone
möblierungsschablone
Architektur-Werkschablone 2, 1:50, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn- Schlaf und Essraum und Kücheneinrichtungen, Isolierschichten in 6 verschiedenen Größen, Qualität (in Anlehnung an Norm): Maßbeständig und formstabile Präzisionsschablone, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent orange. Größe (L x H x S): Länge: 255 mm x 165 mm, min. Dicke: 2 mm. Werkschablone in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Höhe:
165
Artikelbezeichnung:
Architekt Werkschablone II
Farbe:
transparent orange
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn- Schlaf und Essraum und Kücheneinrichtungen, Isolierschichten in 6 verschiedenen Größen
Stärke:
2
Länge:
255
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Architektur-Werkschablone 2, Maßstab 1:50
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
min. Dicke:
2
Ausführung der Schablonensymbole:
Symbole für Grundrissdarstellung von Wohn- Schlaf und Essraum und Kücheneinrichtungen, Isolierschichten in 6 verschiedenen Größen
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.