Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möblierungsschablone Architekt, 1:50, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möblierungsschablone Architekt, 1:50, orange-transparent
Möblierungsschablone Architekt, 1:50, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5063
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5063
EAN/GTIN:
     9003182050635
Suchbegriffe:
Möblierungsschablone
möblierungsschablone
Möblierungsschablone Architekt, 1:50, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Maßstab 1:50 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, und Küchenbereich und für sanitäre Anlagen, Qualität (in Anlehnung an Norm): DIN 18011, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent orange. Größe (L x H x S): Länge: 300 mm x 150 mm, min. Dicke: 1.2 mm. Möblierungsschablone in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
150
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Maßstab 1:50 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, und Küchenbereich und für sanitäre Anlagen
Stärke:
1.2
Farbe:
transparent orange
Qualität gemäß Norm:
DIN 18011
Produkt-Typbezeichnung:
Möblierungsschablone Architekt 1:100
Länge:
300
Artikelbezeichnung:
Möblierungsschablone "Innenarchitekt"
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Ausführung der Schablonensymbole:
Maßstab 1:50 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf-, und Küchenbereich und für sanitäre Anlagen
min. Dicke:
1.2
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Qualität (in Anlehnung an Norm):
DIN 18011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.