Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möblierungsschablone Architekt, 1:100, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möblierungsschablone Architekt, 1:100, orange-transparent
Möblierungsschablone Architekt, 1:100, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5064
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5064
EAN/GTIN:
     9003182050642
Suchbegriffe:
Möblierungsschablone
möblierungsschablone
Möblierungsschablone Architekt, 1:100, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Maßstab 1:100 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich und für sanitäre Anlagen, Qualität (in Anlehnung an Norm): maßbeständige und formstabile Präzisionsschablone, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent orange. Größe (L x H x S): Länge: 225 mm x 125 mm, min. Dicke: 2, 1 mm. Möblierungsschablone in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent orange
Stärke:
2
Höhe:
125
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Maßstab 1:100 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich und für sanitäre Anlagen
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Artikelbezeichnung:
Möblierungsschablone "Architekt" 1:100
Länge:
225
Produkt-Typbezeichnung:
Möblierungsschablone Architekt 1:100
Ausführung der Schablonensymbole:
Maßstab 1:100 für Einrichtungspläne im Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich und für sanitäre Anlagen
min. Dicke:
1
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 230 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.