Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Zeichenplatte A3, in Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Zeichenplatte A3, in Folie
College Zeichenplatte A3, in Folie
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7030
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7030
EAN/GTIN:
     9003182070305
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß. Freie Nullpunktwahl möglich. Verwendung für Papierformate: A3. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenster, Blattklemme, gelber Führungsgriff mit integrierter Drucktaste, Blattmarkierung zur Anpassung an die Skalierung. College-Board in Kunststoffverpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenster, Blattklemme, gelber Führungsgriff mit integrierter Drucktaste, Blattmarkierung zur Anpassung an die Skalierung
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplatte College A3 mit Zeichenschiene
Verwendung für Papierformate:
A3
Artikelbezeichnung:
College Board A3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.