Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy Zeichenplatte A3, in Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Economy Zeichenplatte A3, in Folie
Economy Zeichenplatte A3, in Folie
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7031
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7031
EAN/GTIN:
     9003182070312
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: grau. Freie Nullpunktwahl möglich. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Führungsgriff mit integrierter Bremswippe zum Feststellen der Zeichenschiene, Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages, Winkelmesser mit gegenläufiger Skalierung. Economy Board in Kunststoffverpackung.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Economy Board
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplatte College A3 Economy m. Zeichenschiene
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Führungsgriff mit integrierter Bremswippe zum Feststellen der Zeichenschiene, Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages, Winkelmesser mit gegenläufiger Skalierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.