Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geo Board Zeichenplatte A3, Schnellzeichendreieck, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geo Board Zeichenplatte A3, Schnellzeichendreieck, im Karton
Geo Board Zeichenplatte A3, Schnellzeichendreieck, im Karton
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7033
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7033
EAN/GTIN:
     9003182070336
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß. Freie Nullpunktwahl möglich. Verwendung für Papierformate: A3. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: ergonomisch geformter Griff mit Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung, zusätzliche Schienenarretierung bei A3, Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern, integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien. GEO-Board im Karton.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
GEO-Board A3
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauergleitprofil der Zeichenschiene, 'L'-System ermöglicht auch im unteren Blattbereich das Zeichnen oberhalb der Schiene, Rutschsicherungen an der Plattenunterseite eingegossen
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplatte Geo Board A3 mit Zeichenschiene
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Verwendung für Papierformate:
A3
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
ergonomisch geformter Griff mit "Stop-and Go"-Mechanik und Freilaufschaltung, zusätzliche Schienenarretierung bei A3, Magnetklemmschiene mit Sichtfenstern, integrierte Zirkelabgreifteilung zum schnellen Einstellen von Radien
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.