Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Zeichenplatte A4, in Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Zeichenplatte A4, in Folie
College Zeichenplatte A4, in Folie
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7040
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7040
EAN/GTIN:
     9003182070404
Suchbegriffe:
Reißbrett
Tischzeichenanlage
Zeichen-Brett
Zeichen-Platte
Werkstoff: schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß. Freie Nullpunktwahl möglich. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenster, Blattklemme, gelber Führungsgriff mit integrierter Drucktaste, Blattmarkierung zur Anpassung an die Skalierung. College-Board in Kunststoffverpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
schlagfester Kunststoff
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung, Magnetklemmschiene mit Sichtfenster, Blattklemme, gelber Führungsgriff mit integrierter Drucktaste, Blattmarkierung zur Anpassung an die Skalierung
freie Nullpunktwahl möglich:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplatte College A4 mit Zeichenschiene
Artikelbezeichnung:
College-Board A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.