Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser, A4, mit Hausordnung, 6-seitig
Artikel-Nr.:
     C1101-2850
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2850
EAN/GTIN:
     4004182028506
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Einheitsmietvertrag für Wohnungen und Häuser. Anwendung: Vermieten. Material: Papier. Detail: 6-seitig, Bogenformat. Ausstattung mit: Hausordnung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4. Geeignet für: Wohnungen, Häuser
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Hausordnung ,6 seitig
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand
Anzahl der Durchschläge:
0
GTIN:
4004182028506
Artikelbezeichnung:
Mietverträge
Breite:
210
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
294
Herstellerartikelnummer:
2850
Produkttypbezeichnung:
Formulare
Ausführung des Papiertyps:
Bogenformat
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
60
Zolltarifnummer (TARIC):
48204000
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Blätter:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Formulare
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.