Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3458 Herst.-Nr.: 3458 EAN/GTIN: 4004182034583 |
| |
|
| | |
| Farbige Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Breite: | 105 | Artikelbezeichnung: | Universal-Etikett, farbig | witterungsbeständig: | Nein | Farbe: | grün | Höhe: | 148 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | 3458 | Flächenmasse des Papiers: | 153 | GTIN: | 4004182034583 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Werkstoff: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | Farbige Kennzeichnung von Paletten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Produkttypbezeichnung: | Universaletiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Universaletiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, universaletiketten grün zweckform, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten grün |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 26,51* | € 35,61* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,71* | € 35,88* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,06* | € 36,17* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 28,90* | € 38,77* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 31,68* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,06628* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|