Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Ablöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Ablöser
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1101-3590
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3590
EAN/GTIN:
     4004182033784
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Etiketten-Ablöser. Anwendung: Ablösen von Etiketten. Detail: 150 ml. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Etikettenablöser
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182033784
Artikelbezeichnung:
Etikettenablöser Aerosolspray
Zolltarifnummer (TARIC):
29021900
Inhalt:
150
Ausführung des Behälters:
Dose
Herstellerartikelnummer:
3590
Produkt-Typbezeichnung:
Etikettenablöser
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,03914* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.