Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3655-200 Herst.-Nr.: 3655-200 EAN/GTIN: 4004182249611 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Adressieren, Markieren, Universell einsetzbar, Organisieren. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 440 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | GTIN: | 4004182249611 | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Herstellerartikelnummer: | 3655-200 | Flächenmasse des Papiers: | 178 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | Inhaltsetiketten, z.B. Umzugskartons; DHL/Hermes Online Frankierung | Farbe: | weiß | Höhe: | 148 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Nein | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | witterungsbeständig: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Breite: | 210 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 37,14* | € 48,37* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 37,50* | € 48,61* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 37,71* | € 48,89* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 39,60* | € 51,53* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 38,55* | € 51,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 400 Etiketten (ab € 0,09285* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|