Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz, 8 Stück, braun, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     C1101-55142
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     55142
EAN/GTIN:
     4004182551424
Suchbegriffe:
Honigkuchen
Lebkuchen
Lebkuchengebäck
Pfefferkuchen
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz. Sonderform: Lebkuchenherz. Anzahl der Motive: 8 Stück. Werkstoff: Papier. Größe Trägerblatt (B x H): 76 x 120 mm. Geprägt. Farbe: blau, braun, pink, gold, grün. Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt. Anzahl der Etiketten je Packung: 8 Stück.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Creative Papier Sticker
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Creative Papier Sticker Lebkuchenherz
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
GTIN:
4004182551424
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
55142
Sonderform:
Lebkuchenherz
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
8
Breite des Blattes:
76
Beschreibung der Besonderheiten:
geprägt
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkt-Typbezeichnung:
Creative Papier Sticker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Etiketten (ab € 0,11* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.