Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, blauer Rahmen, blau, 15 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59528
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59528
EAN/GTIN:
     4004182595282
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Marmeladen-Etiketten. Anwendung: Küche, Haushalt, Schenken, Kennzeichnen. Klebstoff: ablösbar. Farbe: blau. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 15 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Einmachetikett
Produkttypbezeichnung:
Home
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv: Rahmen blau, Etiketten wiederablösbar
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe des Blattes:
120
GTIN:
4004182595282
Farbe:
Farbkombinationen
Sonderform:
Rechtecke
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
5
mit Wasser ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
59528
Breite des Blattes:
76
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.